HSK A100 ER40 SHORT Kurze DIN6499 ER-Spannzangenfutter mit HSK DIN69893 Form A Aufnahme

Artikel-Nr.: 4502172
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4502172
EAN / GTIN 7291075142822
Herstellernummer 4502172
L-Nummer L24120 1730

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 70 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER40, Kraglänge (LPR) 104.5 mm, Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 70 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 26 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 3 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER40
  • Kraglänge (LPR) 104.5 mm
  • Schaftgrösse (SS) 100

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb