• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

ER25 SPR 9-10 DIN 6499 ER-Spannzangen

Artikel-Nr.: 4500274
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4500274
EAN / GTIN 7291075134490
Herstellernummer 4500274
L-Nummer L24120 65

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 10 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 9 mm, Schaftgrösse (SS) ER25

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 10 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 9 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER25

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb