• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

C6 B4340 075195 Rohlinge mit CAMFIX Steilkegelaufnahmen (ISO 26623-1)

Artikel-Nr.: 4500185
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Artikelnummer 4500185
EAN / GTIN 7291075236125
Herstellernummer 4500185
L-Nummer L24230 121

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Rohlinge, Körperdurchmesser (BD) 75 mm, Kraglänge (LPR) 195 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 75 mm
  • Kraglänge (LPR) 195 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb