• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

GFI F.REAMER ST 1″ ER32 Pendelreibahle DIN 6499 Spannzangenfutter und Zylinderschäfte mit einer Spannfläche

Artikel-Nr.: 4500079
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4500079
EAN / GTIN 7291075156904
Herstellernummer 4500079
L-Nummer L24120 972

Beschreibung

Beschreibung:

Reamer Holders ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Connection Size (CSI) ER32 ,Protruding Length (LPR) 3.028″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.968″
  • Körperlänge (LB): 1.807″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 0.789″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.08″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER32
  • Bunddurchmesser (DF): 2.559″
  • Gesamtlänge (OAL): 6.178″
  • Kraglänge (LPR): 3.028″
  • Radial Float (RFI): 0.03″
  • Schaftlänge (LS): 3.15″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb