• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

838 TA Außentaster 0-10 mm Skalenteilungswert 0,005 mm Messtiefe 35 mm

Artikel-Nr.: 4495550
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
Produktart Außen-Schnelltaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4495550
EAN / GTIN 4059192022051
Herstellernummer 4495550
L-Nummer L40100 1641

Beschreibung

Ausführung:

  • Messkontakte aus Hartmetall
  • Absolutmessgerät
  • Gut erkennbare Toleranzmarken

Beschreibung:

Außentaster Marameter 838 TA Messbereich: 0 - 10
  • Skalenteilungswert_mm: 0.005 mm
  • Messtiefe mm: 35
Lieferumfang: Prüfprotokoll

Merkmal:

  • Anwendung: Zur Messung von Dicken und Wandstärken Sehr handlich
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenname: Marameter
  • Produktbezeichnung: Außentaster
  • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
  • Produkttyp: 838 TA
  • Messkraft (Text): 0.8 - 1.2
  • Messbereich: 0 - 10 mm
  • Abmessung L: 35 mm
  • Messtiefe mm: 35 mm
  • Abmessung Hb: 19.1 mm
  • Messkontakt-Länge (bewegl.) mm: 19.1 mm
  • Abmessung Hf: 18.6 mm
  • Messkontakt-Länge (fest) mm: 18.6 mm
  • Abmessung D: 1.5 mm
  • Messkontakt Kugeldurchmesser mm: 1.5 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0.015 mm
  • Skalenteilungswert_mm: 0.005
  • Wiederholpräzision mm: 0.005 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb