• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Combimaster DX - Kombileiter 2 x 10 Spr.

Artikel-Nr.: 44870
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Mehrzweckleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44870
EAN / GTIN 4003866448708
Herstellernummer 44870
L-Nummer L90050 35

Beschreibung

Beschreibung:

Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
Mit Querrohr für sicheres Stehen.
Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Holme und Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Sicherheit.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Merkmal:

Arbeitshöhe 5.7 m
Belastung max. 150 kg
Breite Quertraverse 0.9 m
Gewicht 12.3 kg
Leiterlänge, eingefahren 2.98 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossenanzahl 10
Sprossenanzahl 2 × 10
Stufentiefe 38 mm
senkr. Höhe als Stehleiter 2.81 m
Äußere Breite 420 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb