• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Doppel-Prismen-Paar mit Bügel 75X55 mm

Artikel-Nr.: 447010 75X55
Neuheit
Setpreis 2 Stück (141,08 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • alle Teile: gehärtet

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Wellen-⌀ 5 mm - 50 mm
alle Teile gehärtet
Länge 75 mm
Breite 55 mm
Höhe 55 mm
Gewicht pro Stück 1,4 kg
Produktart Prisma

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 447010 75X55
EAN / GTIN 4045197205032
Herstellernummer 447010 75X55

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsausführung, Ebenheits- und Parallelitätstoleranz 0,004 mm. Prisma aus gehärtetem Stahl, entspannt und paarweise feingeschliffen. Verschieden tiefe Prismeneinschnitte; 2 Auflageflächen. Kräftiger Klemmbügel mit Sterngriff zum Festspannen der Werkstücke.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb