Damen High Vis Winterjacke High Vis Rot/Schwarz XS

Artikel-Nr.: 445619875599XS
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe rot / schwarz
Unisex-Größe XS
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 445619875599XS
EAN / GTIN 7330509857380
Herstellernummer 445619875599XS

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Köper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6, 3, 150 g/m²

Details
Abnehmbare Ausweistasche, D-Ring
Hoher Kragen mit Reißverschluss, Fleecegefütterter Kragen
Abnehmbare und verstellbare Kapuze mit warmem Futter, Kapuze für Helm und Ohrenschützer
Verschweißte Nähte
Gute Oberflächen für Veredelung, Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
Metallknöpfe
Karabinerhaken aus Metall
Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Mikrofone und andere Ausrüstung
Reflexdruck an der Rückseite der Kapuze

Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Innenbündchen mit Daumenloch, Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

Taschen
Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste, Innentasche aus Mesh, Innentasche mit Reißverschluss
Raglan-Ärmel
Einstecktaschen mit Reißverschluss und Fleecefutter
Brusttasche mit Reißverschluss und D-Ring
Ärmeltasche für Stifte

Innenfutter
Steppfutter, Warm gefüttert

Funktionalität
Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, Mesh-Einsatz am Armausschnitt, Mesh-Einsatz am Schulterblatt
Vorgeformte Ärmel

Frontverschluss
Windleiste mit Fleecefutter innen, Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Doppelte Windleiste mit Klettveschluss, Hypalon-Griff mit Reflextransfer

Reflex
50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflexstreifen an Körper und Ärmeln, Reflexstreifen an den Schultern

Beschreibung:

  • Eine Winterjacke im Damenschnitt, Klasse 2 High Vis, die für zusätzliche Sichtbarkeit sorgt, wenn Sie sie am meisten brauchen
  • Die Jacke hat ein gestepptes Futter, ist wind- und wasserdicht mit versiegelten Nähten und hat eine bequeme, weitere und verstellbare Passform für zusätzlichen Komfort
  • Die Kapuze ist abnehmbar und für Helme und Ohrenschützer geeignet
  • Auch als Herrenmodell 4455 erhältlich

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 2
  • Zertifizierungsgruppe B
  • EN 343, Klasse 4,1
  • Zusammen mit Artikel 1875 nach EN 342 zertifiziert

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb