{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 600 mm | |
maximaler Anwendungsbereich | 0 mm - 715 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Ziffernschrittwert umschaltbar | 0,001 / 0,0005 mm | |
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm | |
Wiederholpräzision Ebene | 1,8 µm | |
Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) | 12 µm | |
Verfahrmethode des Messschlitten | manuell | |
Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben; Netzbetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 4 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 LR6 | |
Messkraft | 1,5 ±0,5 N | |
Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
Messtechnik | digital | |
Produktart | Höhenmessgerät |
Artikelnummer | 445234 600 | |
EAN / GTIN | 4946368760629 | |
Herstellernummer | 518-246 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Digitales Höhenmessgerät QM-Height mit Luftpolster, Typ: 600
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
5.375,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
7.959,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | mm / Inch |
Messbereich | 0 mm - 600 mm | 600 mm |
Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) | 12 µm | 6 µm |
Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | MAHR i-wi-Funksystem; USB-Schnittstelle |
Ziffernschrittwert umschaltbar | 0,001 / 0,0005 mm | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm |
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm | 1,8 + L / 600 µm |
Produktart | Höhenmessgerät | Höhenmessgerät |