840 F Feinzeiger-Rachenlehre 100-150 mm, im Holzkasten

Artikel-Nr.: 4450003
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
Messtechnik analog
Produktart Feinzeiger-Rachenlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4450003
EAN / GTIN 4059192017620
Herstellernummer 4450003
L-Nummer L40100 67

Beschreibung

Ausführung:

  • Kräftiger, geschmiedeter Stahlbügel mit wärmedämmenden Griffschalen
  • Langgeführter Messtaster durch Abhebehebel zurückziehbar
  • Mess- und Gegentaster aus rostfreiem, gehärteten Stahl; Messflächen hartmetallbewehrt
  • Einstellbarer Zentrieranschlag für Einstellung auf Messflächenmitte
  • Gegentaster feinfühlig einstellbar
  • Konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder. Messergebnisse sind somit unabhängig vom persönlichen Messgefühl
  • Geringer Verschleiß durch berührungsfreies Einführen in Verbindung mit hartmetallbewehrten Messflächen

Beschreibung:

Feinzeiger-Rachenlehre Marameter 840 F Messbereich

Lieferumfang: Planeinsatz aus Stahl 903, Bedienungsanleitung, Holzkasten, ohne Anzeigegerät

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Anwendungsbereich in mm: 100 - 150
  • Ebenheitsabweichung in µm: 0.2 µm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb