Drillzange 8″ umkehrbare Drehrichtung

Artikel-Nr.: 445.8DS
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
Produktart Tacker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 445.8DS
EAN / GTIN 3148511764428
Herstellernummer 445.8DS
L-Nummer L60130 6860

Beschreibung

Beschreibung:

  • Seitlicher Drahtschneider: Edelstahl, Durchmesser 1 mm
  • 2,5 Umdrehungen: 95 mm Spannweg

Merkmal:

  • A [mm]: 3
  • B [mm]: 22
  • C [mm]: 9
  • E [mm]: 2,2
  • E1 [mm]: 15
  • E2 [mm]: 29,8
  • E3 [mm]: 14
  • H [mm]: 30
  • H1 [mm]: 41
  • L [mm]: 284
  • L1 [mm]: 170
  • Gewicht in Gramm: 320