• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

RM-BNT5-5D-16C Schäfte für auswechselbare BAYO T-REAM-Reibahlen

Artikel-Nr.: 4440158
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie BAYOT-REAM
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4440158
EAN / GTIN 7291075187854
Herstellernummer 4440158
L-Nummer L24220 170

Beschreibung

Beschreibung:

Grundhalter für Wechselköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 115.7 mm, Kraglänge (LPR) 67.7 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) BN5
  • Gesamtlänge (OAL) 115.7 mm
  • Kraglänge (LPR) 67.7 mm

Passende Produkte

Zubehör

Aus der gleichen Serie "BAYOT-REAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb