820 NC Kleiner Meßtisch Tischplatte aus Keramik

Artikel-Nr.: 4432100
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
Produktart Messtisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4432100
EAN / GTIN 4059192017408
Herstellernummer 4432100
L-Nummer L40100 1132

Beschreibung

Ausführung:

  • Stabile Ausführung
  • Tischplatte aus aus Keramik (sehr hohe Härte für maximale Langzeitpräzision)
  • Kräftige, geschliffene Säule aus rostfreiem Stahl
  • Verschiebbarer Tragarm für das Anzeigegerät

Beschreibung:

Kleiner Messtisch aus Keramik MarStand 820 NC
  • Arbeitsbereich a: 0 - 110 mm
  • Aufnahmebohrung: 8H7

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Ebenheitstoleranz DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L in mm
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Produktbezeichnung: Kleiner Messtisch aus Keramik
  • Aufnahmebohrung: 8H7
  • Produkttyp: 820 NC
  • Arbeitsbereich a: 0 - 110
  • Produktgewicht: 4.00 kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb