• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

814 m Kugelmeßtaster Kugel-D=3 mm

Artikel-Nr.: 4426526
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Höhenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4426526
EAN / GTIN 4059192016999
Herstellernummer 4426526
L-Nummer L40120 7

Beschreibung

Beschreibung:

  • 814 m Kugelmesstaster, Kugeldurchmesser 3,0 mm

Merkmal:

  • Anwendung: zur Aufnahme im Tastarm 814 t
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Kugelmesstaster
  • Produktgruppenbezeichnung: Höhenmessgeräte
  • Produktgruppenname: Digimar
  • Produkttyp: 814 m
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb