• Alle Bestellungen, die bis zum 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.25 bearbeitet

Scana B - Stufen-Stehleiter 2 x 3 Stufen

Artikel-Nr.: 44203
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Stufenanzahl 2×3
Material Aluminium
Tritt Ausführung Stufe
Produktart Stehleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 44203
EAN / GTIN 4003866442034
Herstellernummer 44203
L-Nummer L90050 76
Hersteller Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

80 mm tiefe Stufen.
Holme abriebfest eloxiert.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Merkmal:

Arbeitshöhe 2.2 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 3 kg
Grundfläche 0,59 m × 0,43 m
Leiterlänge 0.71 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 216 mm
Stufenanzahl 2 × 3
Stufenanzahl 3
Stufentiefe 80 mm
senkrechte Leiterhöhe 0.66 m
untere, äußere Breite 0.43 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb