Scana S - Stufen-Stehleiter 4 Stufen

Artikel-Nr.: 44154
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
    Tritt Ausführung Stufe
    Produktart Stehleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 44154
    EAN / GTIN 4003866441549
    Herstellernummer 44154
    L-Nummer L90050 70

    Beschreibung

    Beschreibung:

    80 mm tiefe Stufen.
    Holme abriebfest eloxiert.
    Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
    Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
    Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil.
    Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil.

    Merkmal:

    Arbeitshöhe 2.8 m
    Belastung max. 150 kg
    Gewicht 3.6 kg
    Grundfläche 0,82 m × 0,43 m
    Holmhöhe Steig-/Stützteil 40mm / 40mm
    Leiterlänge 1.59 m
    Material Aluminium
    Plattformbreite 250 mm
    Plattformhöhe 0.81 m
    Plattformlänge 250 mm
    Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet
    Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 216 mm
    Stufenanzahl einschl. Plattform 4
    Stufentiefe 80 mm
    senkrechte Leiterhöhe 1.42 m
    untere, äußere Breite 0.43 m

    Hinweis:

    Entspricht der Norm EN 131 professional.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb