{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausladung | 317 mm | |
Länge Gelenkarm L1 | 133 mm | |
Länge Gelenkarm L2 | 113 mm | |
Anschlussgewinde unten | M8 | |
Haftkraft | 800 N | |
maximale Belastung | 8 kg | |
Magnetfuß Länge | 60 mm | |
Magnetfuß Breite | 50 mm | |
Magnetfuß Höhe | 55 mm | |
Produktart | Messstativ |
Artikelnummer | 441174 290 | |
EAN / GTIN | 7290005394607 |