440-43N, Wägebereich 400 g, Ablesbarkeit 0,1 g

Artikel-Nr.: 440-43N
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
    Produktart Präzisionswaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 440-43N
    EAN / GTIN 4045761012998
    Herstellernummer 440-43N
    L-Nummer L40250 272

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
    • Prozentbestimmung: ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert
    • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

    Merkmal:

    • Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
    • Abmessungen Wägefläche B×T 130×130 mm
    • Material Wägeplatte: Edelstahl
    • Gesamtabmessungen (ohne Windschutz) B×T×H 165×230×75 mm
    • Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 20 h, AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
    • Nettogewicht ca. 1,2 kg
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb