Gabelringschluessel funkenfrei 65 mm

Artikel-Nr.: 440.65SR
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440.65SR
EAN / GTIN 3148518670937
Herstellernummer 440.65SR
L-Nummer L60130 11241

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

Merkmal:

  • A [mm]: 65
  • B [mm]: 125,0
  • B1 [mm]: 95,0
  • E [mm]: 21,0
  • E1 [mm]: 27,0
  • L [mm]: 595
  • Gewicht in Gramm: 3680

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb