Ring-Maulschluessel ″440″ 1

Artikel-Nr.: 440.1P
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440.1P
EAN / GTIN 3148517683860
Herstellernummer 440.1P
L-Nummer L60130 6896

Beschreibung

Beschreibung:

  • Standardschlüssel für alle üblichen Anwendungen
  • Hohe mechanische Leistung in Verbindung mit geringen Abmessungen zur Einhaltung der Luftfahrt-Normen
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf für besseren Zugang bei Serienverschraubungen bzw. bündigen Schrauben
  • OGV®-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • Optimierte Gabelkopf-Heft-Geometrie verbessert die Zugangsmöglichkeiten
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [″]: 1
  • B [mm]: 53,0
  • B1 [mm]: 36,4
  • C1 [mm]: 14,7
  • E [mm]: 9,4
  • E1 [mm]: 14,7
  • E2 [mm]: 9,9
  • L [mm]: 274
  • Gewicht in Gramm: 315

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb