• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Maulschluessel ″Serie 44″ 27x30 mm

Artikel-Nr.: 44.27X30
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44.27X30
EAN / GTIN 3148511024676
Herstellernummer 44.27X30
L-Nummer L60130 5077

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendungsbeispiele: Bremssättel, Kontermuttern von Hydraulikschläuchen
  • Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 27x30
  • B x B1 [mm]: 59,5 x 64,0
  • E [mm]: 9,5
  • L [mm]: 285
  • Gewicht in Gramm: 403

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb