{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 10 mm | |
Ablesung | 0,1 mm | |
Fehlergrenze | 0,1 mm | |
HM-Tastkugel-⌀ | 2 mm | |
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe) | 36 mm | |
Messtechnik | analog | |
Messuhr-⌀ | 50 mm | |
Produktart | Außen-Schnelltaster |
Artikelnummer | 438545 0-10 | |
EAN / GTIN | 4045197634641 | |
Herstellernummer | 438545 0-10 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |