Vierkant-Halter mit Schwalbenschwanz 11,5X7

Artikel-Nr.: 436511 11,5X7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Bohrungs-⌀ 4 mm; 8 mm
Einspannlänge 70 mm
Schaft-Abmessung 11,5×7 mm
Produktart Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 436511 11,5X7
EAN / GTIN 4067263211815

Beschreibung

Ausführung:

Halter mit prismatischer Klemmung.

Passend für:

Fühlhebelmessgeräte mit Halteprismen.