906 H Kugeleinsatz mit 7 mm Hartmetallkugel

Artikel-Nr.: 4360165
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Messtaster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4360165
    EAN / GTIN 4059192015770
    Herstellernummer 4360165
    L-Nummer L40080 34

    Beschreibung

    Provedení:

    Pro použití v číselníkových měřidlech, přesných indikátorech a sondách s připojovacím závitem M2,5.

    Popis:

    • 906 H kuličková měřicí destička, karbid, d = 10 mm, d = 7,0 mm

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Název skupiny výrobků: Číslicová měřidla
    • Název skupiny výrobků: MarCator
    • Název výrobku: Kulová měřicí vložka
    • Materiál Měřicí plocha: Karbid
    • Kategorie příslušenství (eShop): 906 H Kulové měřicí destičky
    • Typ výrobku: 906 H
    • Rozměr l v mm: 10 mm
    • Rozměr d v mm: 7 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb