906 H Kugeleinsatz mit 4 mm Hartmetallkugel

Artikel-Nr.: 4360158
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
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4360158
EAN / GTIN 4059192015701
Herstellernummer 4360158
L-Nummer L40080 18

Beschreibung

Ausführung:

Zur Verwendung in Messuhren, Feinzeigern und Tastern mit Anschlussgewinde M2,5

Beschreibung:

  • 906 H Kugelmesseinsatz, Hartmetall, l = 8.5 mm, d = 4,0 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Messuhren
  • Produktgruppenname: MarCator
  • Produktbezeichnung: Kugelmesseinsatz
  • Material Messfläche: Hartmetall
  • Zubehörkategorien (eShop): 906 H Kugel-Messeinsätze
  • Produkttyp: 906 H
  • Abmessung l in mm: 8.5 mm
  • Abmessung d in mm: 4 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb