903 Planeinsatz 10 mm aus Stahl

Artikel-Nr.: 4360073
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4360073
EAN / GTIN 4059192015404
Herstellernummer 4360073
L-Nummer L40080 44

Beschreibung

Ausführung:

Zur Verwendung in Messuhren, Feinzeigern und Tastern mit Anschlussgewinde M2,5

Beschreibung:

  • 903 Planeinsatz, Stahl, l = 10 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Material Messfläche: Stahl
  • Produktbezeichnung: Planeinsatz
  • Produktgruppenbezeichnung: Messuhren
  • Produktgruppenname: MarCator
  • Zubehörkategorien (eShop): 903 Planeinsätze
  • Produkttyp: 903
  • Abmessung l in mm: 10 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb