901 Normaleinsatz mit Stahl-Kugel /Standard contact point

Artikel-Nr.: 4360001
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
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4360001
EAN / GTIN 4059192014995
Herstellernummer 4360001
L-Nummer L40080 190

Beschreibung

Ausführung:

Zur Verwendung in Messuhren, Feinzeigern und Tastern mit Anschlussgewinde M2,5

Beschreibung:

  • 901 Standardmesseinsatz, Stahl, r = 1.5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Standardmesseinsatz
  • Material Messfläche: Stahl
  • Produktgruppenbezeichnung: Messuhren
  • Produktgruppenname: MarCator
  • Zubehörkategorien (eShop): 901 Standard-Messeinsätze
  • Produkttyp: 901
  • Abmessung l in mm: 6 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb