Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 1/16″ L.15mm x 45mm

Artikel-Nr.: 43553004
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43553004
EAN / GTIN 4018754332274
Herstellernummer 43553004
L-Nummer L60010 7736

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Innensechskantschrauben
  • Chrom-Vanadium, vernickelt

Merkmal:

  • L1: 15 mm
  • L2: 45 mm
  • Länge mm (L): 46 mm
  • Abtriebssechskant außen (Zoll): 1/16″
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 1 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb