Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 9/32″ L.35mm x 95mm

Artikel-Nr.: 43550018
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43550018
EAN / GTIN 4018754029471
Herstellernummer 43550018
L-Nummer L60010 4075

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innensechskantschrauben
  • Chrom-Vanadium, vernickelt (0,028; 0,035; 0,050″ brüniert)

Merkmal:

  • L1: 35 mm
  • L2: 95 mm
  • Länge mm (L): 105 mm
  • Abtriebssechskant außen (Zoll): 9/32″
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 45 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb