• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Distanzring Innen-⌀ 6,3 mm 2 mm

Artikel-Nr.: 435230 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ringbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ringbreite 2 mm
Produktart Einstellring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 435230 2
EAN / GTIN 2050001042293
Herstellernummer 205459

Beschreibung

Passend für:

Mitutoyo Innen-Feinmessgeräte.

Passend für:

Messgerät Nr. 435202: Gr. 35 − 60 und 50 − 100
Messgerät Nr. 435206: Gr. 18 − 150

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb