• Alle Bestellungen, die bis zum 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.25 bearbeitet

Messscheibe für Messbereich 50 − 100, Dicke: 0,5mm

Artikel-Nr.: 435109 0,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dicke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dicke 0,5 mm
Produktart Messscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 435109 0,5
EAN / GTIN 2050001950963
Herstellernummer 10600050
Hersteller Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Beschreibung

Verwendung:

Zur Erweiterung des Messbereichs um die Dicke der Messscheibe.

Passend für:

SU Innen-Feinmessgeräte Nr. 435040; 435050; 435060; 435070.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb