Induktiver Längenmesstaster 2004M

Artikel-Nr.: 434760 2004M

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 64

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Messbereich ±2 mm
    Wiederholbarkeit 0,1 µm
    Linearitätsabweichung bei ±0,5 mm 0,4 µm
    Linearitätsabweichung bei ±1,0 mm 1,5 µm
    Herstellerbezeichnung P 2004M
    Kompatibilität Mahr
    IP-Schutzart IP 64
    Messkraft am elektrischen Nullpunkt 0,75 ±0,15 N
    Produktart Taster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 434760 2004M
    EAN / GTIN 4059192055042
    Herstellernummer 5323010

    Beschreibung

    Ausführung:

    Induktiver Längenmesstaster in Mahr oder Tesa- Halbbrückenkompatibilität. Sehr robust, kugelgeführt und mittels Nickel-Eisen-Legierung gegen EMV-Einflüsse geschirmt. Sehr hohe Linearität auf den gesamten Messbereich.
    Winkelkappe für radialen Kabelaustritt. Kabel durch beiliegende Kappe abknickbar.

    Funktion:

    IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Verwendung:

    Universell einsetzbar für alle hochgenauen Messaufgaben, besonders im Fertigungs- und Werkstattbereich.

    Lieferumfang:

    Inklusive Bedienungsanleitung, Anschlusskabel (2,5 m).

    Sonderzubehör:

    Messkraftfedern, Verlängerungskabel.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb