{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 879 | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
± Messbereich | 50 µm | |
Ablesung | 1 µm | |
stoßgeschützt | ja | |
Messkraft | 0,14 N | |
Freihub | 2,5 mm | |
Einspannschaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Messtechnik | analog | |
Länge | 105 mm | |
Breite | 66 mm | |
Höhe | 24,5 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Feinzeiger |
Artikelnummer | 434680 50/1 | |
EAN / GTIN | 4031452301502 |