Doppelsteckschlüssel SW 24 x 28mm L.196mm

Artikel-Nr.: 43332428
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 43332428
EAN / GTIN 4018754344390
Herstellernummer 43332428
L-Nummer L60010 7918

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 896 Form B, verbesserte Ausführung: Aus »einem Guss« nahtlos gezogen!
  • Präzisions-Stahlrohr ST55 verchromt

Merkmal:

  • d1: 32,1 mm
  • d2: 36,7 mm
  • Länge mm (L): 196 mm
  • Gewicht: 320 g
  • Schlüsselweite [mm]: 24 x 28 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb