Doppelsteckschlüssel SW 16 x 17mm L.155mm

Artikel-Nr.: 43331617
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 43331617
    EAN / GTIN 4018754254958
    Herstellernummer 43331617
    L-Nummer L60010 5806

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • DIN 896 Form B, verbesserte Ausführung: Aus »einem Guss« nahtlos gezogen!
    • Präzisions-Stahlrohr ST55 verchromt

    Merkmal:

    • d1: 24 mm
    • d2: 26 mm
    • Länge mm (L): 155 mm
    • Gewicht: 127 g
    • Schlüsselweite [mm]: 16 x 17 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb