1010 T Feinzeiger Millimess +/-0,25mm, 0,01mm, IP 54

Artikel-Nr.: 4332005
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
Produktart Feinzeiger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4332005
EAN / GTIN 4059192014032
Herstellernummer 4332005
L-Nummer L40080 966

Beschreibung

Ausführung:

  • Großes kontrastreiches Zifferblatt
  • Einstellbare Toleranzmarken
  • Blockierbare Feineinstellung
  • Stoßgeschütztes Messwerk
  • Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
  • Präzisionskugelführung des Messbolzens für kleine Umkehrspanne
  • Unempfindlich gegen seitlich auf den Messbolzen wirkende Kräfte
  • Hohe Feinfühligkeit und Genauigkeit durch Lagerung der Messwerkachsen in Steinen und präzisionsverzahnte Räder und Ritzel
  • Kastenförmiges Schutzgehäuse
  • Konstante Messkraft
  • Messbolzenanhebung durch einschraubbaren Drahtabheber oder Abhebetaste

Beschreibung:

Mechanischer Feinzeiger Millimess 1010 T
  • Werksnorm
  • IP 54 Messbereich: ±0.25 mm
    • Skalenteilungswert_mm: 0.01 mm
    Lieferumfang: Etui
  • Merkmal:

    • Zifferblattfarbe: Weiß
    • Bezifferung Skalenblatt: 25-0-25
    • Messkraft: 1 N
    • Skalenteilungswert_mm: 0.01

    Norm:

    Werksnorm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Das könnte Sie auch interessieren

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb