• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Winkelschraubendreher L.43mm x 210mm

Artikel-Nr.: 43273040
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 43273040
EAN / GTIN 4018754332731
Herstellernummer 43273040

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innen TORX®-Schrauben
  • lange Ausführung
  • Kugelkopf am langen Schaftende
  • Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
  • Chrom-Vanadium, brüniert

Merkmal:

  • L1: 43 mm
  • L2: 210 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: T40
  • Gewicht: 35 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb