803 SW Kleinmessuhr

Artikel-Nr.: 4326000
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4326000
EAN / GTIN 4059192013974
Herstellernummer 4326000
L-Nummer L40080 72

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiches Zifferblatt
  • Einstellbare Toleranzmarken
  • Verchromtes Gehäuse
  • Präzisionsverzahnte Räder und Ritzel
  • Schutzkappe am Messbolzenende sowie Zifferblattring und Klarsichtscheibe mit O-Ringen abgedichtet
  • Gummibalg am Messbolzen zum Schutz gegen Eindringen von Flüssigkeiten und Verunreinigungen

Beschreibung:

Messuhr, Wasser- und Staubgeschützt MarCator 803 SW
  • IP Schutzart: IP 54
  • DIN 878
  • Messspanne in mm: 3mm
  • kalenteilungswert_mm: 0.01 mm

Merkmal:

  • Zifferblattfarbe: Weiß
  • Zeigerumdrehung in mm: 0.5 mm
  • Freihub mm: 0.1 mm
  • Skalenteilungswert_mm: 0.01

Norm:

DIN 878

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb