• Sehr geehrte Kunden, der letzte Tag für Retouren-Annahme ist Freitag den 15.11.2024

Sechskant-Steckschlüssel SW 8mm L.200mm

Artikel-Nr.: 43233080
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 43233080
EAN / GTIN 4018754319305
Herstellernummer 43233080
L-Nummer L60010 7802

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit ergonomischem Mehrkomponenten-Quergriff
  • Besonders komfortabel durch mittige Weichzonen
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt

Merkmal:

  • L1: 200 mm
  • L2: 234 mm
  • Gewicht: 135 g
  • Schlüsselweite [mm]: 8 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb