{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 1 mm | |
Skalenwert | 0,01 mm | |
Abweichungsspanne fe | 10 µm | |
Messkraft | 0,4 N - 1,4 N | |
Freihub | 3,5 mm | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 55 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 432052 1/55 | |
Herstellernummer | 2972TB |