810 SB Mechanische Messuhr Ausf. 2005

Artikel-Nr.: 4317000
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4317000
EAN / GTIN 4059192013899
Herstellernummer 4317000
L-Nummer L40080 904
Hersteller MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiches Zifferblatt
  • Einstellbare Toleranzmarken
  • Verchromtes Gehäuse
  • Schutzkappe am Messbolzenende
  • Begrenzter Messbereich zur irrtumsfreien Ablesung
  • Großer Freihub, z.B. zum leichteren Einlegen von Prüflingen in Messvorrichtungen
  • Präzisionsverzahnte Räder und Ritzel

Beschreibung:

Sicherheits-Messuhr MarCator 810 SB
  • DIN 878
  • Messspanne in mm: 0.8mm
    • Skalenteilungswert_mm: 0.01 mm
    Lieferumfang: Etui
  • Merkmal:

    • Zifferblattfarbe: Weiß
    • Messspanne in mm: 0.8 mm
    • Zeigerumdrehung in mm: 0.8 mm
    • Skalenteilungswert_mm: 0.01

    Norm:

    DIN 878
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb