Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 27mm L.100mm x 250mm

Artikel-Nr.: 43153027
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43153027
EAN / GTIN 4018754332243
Herstellernummer 43153027
L-Nummer L60010 7501

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 2936
  • für Innensechskantschrauben
  • Chrom-Vanadium, vernickelt
  • 0,9 mm brüniert

Merkmal:

  • L1: 100 mm
  • L2: 250 mm
  • Länge mm (L): 275 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 27 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 1692 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb