Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 10mm L.40mm x 112mm

Artikel-Nr.: 43153010
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43153010
EAN / GTIN 4018754332175
Herstellernummer 43153010
L-Nummer L60010 7507

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 2936
  • für Innensechskantschrauben
  • Chrom-Vanadium, vernickelt
  • 0,9 mm brüniert

Merkmal:

  • L1: 40 mm
  • L2: 112 mm
  • Länge mm (L): 119 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 10 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 103 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb