1/2″ Steckschlüssel (mm) 34 mm

Artikel-Nr.: 4305M 34mm
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
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4305M 34mm
EAN / GTIN 4991644077977
Herstellernummer 4305M 34mm
L-Nummer L60050 2210

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 77 mm
Dimension D2: 40 mm
D1: 45,2 mm
Länge: 35 mm
Höhe: 54 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 34 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb