Flammschutz Regenjacke High Vis Gelb XXL

Artikel-Nr.: 430320093300XXL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe high vis gelb
Unisex-Größe 2XL
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 430320093300XXL
EAN / GTIN 7330509414323
Herstellernummer 430320093300XXL
L-Nummer L00980 4089

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, PU-beschichtet, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, Flammschutz, 260g/m²

Details
Ausweistasche versenkbar
Abnehmbare, verstellbare Kapuze

Taschen
Vordertaschen mit Reißverschlüssen, Fronttaschen, davon eine mit D-Ring
Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste

Funktionalität
Wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten, Lüftung am Rücken

Abschluss
Verstellbare Ärmelbündchen mit Innenbund, Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

Frontverschluss
Verdeckter Reißverschluss aus Kunststoff

Beschreibung:

  • Überstehen Sie nasse Tage in dieser wasserdichten, PU-beschichteten Multinorm Regenjacke
  • Verschweißte Nähte und eingebaute Belüftung sichern einen trockenen und komfortablen Arbeitstag
  • Eine Regenjacke mit guter Belüftung im Rücken, die die Feuchtigkeit wegleitet
  • Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug
  • Reflex über den Schultern
  • Zertifiziert nach EN 13034 PB [6]: EN ISO 20471, Klasse 3: EN 343: EN ISO 14116, Index 1

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN 343, Klasse 3.1

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb