R 50-110 R - Mitnehmerringesatz für für SELF GRIP Schlitzfräser

Artikel-Nr.: 4300421
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Produktart Mitnehmerring

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4300421
    EAN / GTIN 7291075220223
    Herstellernummer 4300421
    L-Nummer L24000 268

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mitnehmerringe, Körperdurchmesser (BD) 110 mm, Körperlänge (LB) 14 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) R 50-110, Diameter Bolt Circle (DBC) 80 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 110 mm
    • Körperlänge (LB) 14 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) R 50-110
    • Diameter Bolt Circle (DBC) 80 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb