Digitales Dreipunkt-Innenmessgerät 25-30 mm

Artikel-Nr.: 429250 25-30

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 25,00 € /Stk.
  • 45,10 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
Messbereich 25 mm - 30 mm
Ablesung 0,001 mm
Fehlergrenze 0,006 mm
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Maß a 0,3 mm
Standardmesstiefe 59 mm
Messtiefe mit Verlängerung 209 mm
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik digital
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung stabile Box
Produktart 3-Punkt-Innen-Messgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 429250 25-30
EAN / GTIN 4946368636528
Herstellernummer 568-367

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte Borematic für Grundlochmessung. Klare und fehlerfreie Ablesung über großes LCD-Display mit 11 mm Ziffernhöhe. Anzeige um 330° drehbar. Die Messtaster zentrieren die Messschraube selbsttätig in der Bohrung und gewährleisten eine einfache Handhabung. Die Verstellung der Messtaster erfolgt spielfrei über einen Hartmetall-Kegel.
Messflächen aus titanbeschichtetem gehärteten Stahl.

Vorteil:

Sehr schnelles und wiederholgenaues Messen durch Schnellverstellung und Selbstzentrierung.

Funktion:

  • Haltewert-Taste hält das Messergebnis fest (z. B. bei ungünstiger Messposition).
  • Nullpunkt / Absolutmaß ermöglicht Nullen an jeder Position.
  • Gut- / Ausschussanzeige zum einfachen Überprüfen der Toleranzwerte.
  • Schnellverstellung zur schnellen Überbrückung des Messweges.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Digimatic Nr. 497080, Verlängerungen Nr. 429010, Kontrollringe Nr. 484030.

Ersatzteil:

Ersatzmesskopf Nr. 429252.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb