{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 25 mm - 30 mm | |
Ablesung | 0,005 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,004 mm | |
Maß a | 0 mm | |
Standardmesstiefe | 68 mm | |
Messtiefe mit Verlängerung | 218 mm | |
Messtechnik | analog | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 428900 25-30 | |
EAN / GTIN | 4059192010638 | |
Herstellernummer | 4190316 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Innenmessschraube Micromar, Messbereich: 25-30mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
499,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
354,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,005 mm | 0,005 mm |
Messbereich | 25 mm - 30 mm | 25 mm - 30 mm |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | DIN 863 | Werksnorm |
Standardmesstiefe | 68 mm | 90 mm |
Maß a | 0 mm | 0,5 mm |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube | 3-Punkt-Innenmessschraube |