{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 8 mm - 10 mm | |
Ablesung | 0,001 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Fehlergrenze | 0,004 mm | |
Maß a | 2,5 mm | |
Standardmesstiefe | 58 mm | |
Messtiefe mit maximaler Verlängerung | 379 mm | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
Messtechnik | digital | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 428830 8-10 | |
EAN / GTIN | 7630041116960 | |
Herstellernummer | 06130106 |