{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 3,5 mm - 4 mm | |
Ablesung | 0,001 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,004 mm | |
Maß a | 2 mm | |
Standardmesstiefe | 20 mm | |
Messtechnik | analog | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 428800 3,5-4 | |
EAN / GTIN | 7630041108330 | |
Herstellernummer | 00813410 |